Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STRANCO INC CVA-1071-PK Pipe Marker 277/480 Volt 3in.and Larger Pk5 | AF3NYQ 8AAD2

STRANCO INC CVA-1071-PK Pipe Marker 277/480 Volt 3in.and Larger Pk5

Finns i lager
Artikel: AF3NYQ Modell: CVA-1071-PKKorsreferens: 8AAD2

Få det Maj 8, Onsdag
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
13SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörmarkör
BakgrundsfärgOrange
Passar rör OD3 "och större
Höjd2.25 "
LegendfärgSvart
MarkörfästanordningSjälvhäftande
Markörer per kort1
MaterialTryckkänslig vinyl
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod3919905060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar rör ODHöjdMarkörer per kortBreddPris
STRANCO INC CVC-1071-PK Rörmarkör 277/480 Volt Till 1-1/4tum. Pk5 | AF4TRL 9JWU5 CVC-1071-PK1-1 / 4 "och mindre1 / 2 "181 / 2 "77SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRANCO INC CVA-1071-PK Pipe Marker 277/480 Volt 3in.and Larger Pk5
13SEK /enhet