STREAMLIGHT 51072 UV-ficklampa Svart 50 L Led Aaa 390nm | AE6MJA 5TZK0

STREAMLIGHT 51072 Uv Ficklampa Svart 50 L Led Aaa 390nm

Artikel: AE6MJA Modell: 51072Korsreferens: 5TZK0

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen UV-ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid4.75 timmar
batteri~~POS=TRUNCAAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndNer till 100m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.17 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka2500
Diameter1 37 / 64 "
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv4K tim
lamptypLED
Längd5.375 "
Lens MaterialGlas
Ljusutgång50 lm
LjusutgångslägenSingel / laser
Lumens50
Lumens intervall50 till 99
Maximal lumenutgång50
Antal batterier3
Högsta strålintensitet2500cd
Körtid vid hög inställning4 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass IIIA
Byt typTryckknapp för keps
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Våglängd390nm
Vikt med batterier7.04 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 51072 Uv Ficklampa Svart 50 L Led Aaa 390nm