Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 61125 Industrial Hands Free Light LED Svart | AH2WWL 30KA29

STREAMLIGHT 61125 Industriell handsfree ljus LED svart

Finns i lager
Artikel: AH2WWL Modell: 61125Korsreferens: 30KA29
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
817SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHands Free Light
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid3.5 / 16/24/65 timmar
batteri~~POS=TRUNC660 mAh
BatteritypLitium-Ion
Strålavstånd44 / 14 / 6 / 3m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.65 "
Body MaterialPlast
Släpp betygNer till 1.0m
FicklampaIndustri
Lampans liv30,000 timmar
lamptypLED
Längd3.2 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens70/10/1
Lumens intervall50 till 99
Maximal lumenutgång70
MonteringstypClamp
Antal batterier1
Körtid vid hög inställning3.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier1.90 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)11.94
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Laddningsbart: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 61125 Industriell handsfree ljus LED svart
817SEK /enhet