IDEAL DPDT vippströmbrytare


Filter
AC-kontaktbetyg: 20A @ 125V, 10A @ 250V , Ställdonets längd: 0.75 " , Ställdonsstil: Bat , Kontaktformulär: DPDT , HP: 1.5 , Monteringshål: 0.5 "Dia. , Antal anslutningar: 6 , Drifttemp. Räckvidd: 32 grader till 185 grader F. , Rekommenderad användning: Applikationer för elverktyg och motorstyrning , Stem Dia. och trådstorlek: 15 / 32-32 NS-2A , Stamlängd: 0.5 "
StilModellVäxelfunktionTerminalerPris (ex moms)
A
774000
Momentary On / Off / Momentary OnSkruva147 SEK
B
774016
På / Av / PåSkruva280 SEK
C
774003
På / Av / PåFliken Snabbanslutning129 SEK
D
774015
På / PåSkruva160 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?