Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 61304 Industriell strålkastare LED Svart | AG9HFY 20JN14

STREAMLIGHT 61304 Industriell pannlampa LED Svart

Finns i lager
Artikel: AG9HFY Modell: 61304Korsreferens: 20JN14

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 735 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelstrålkastare
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid1.5/2.7/20 timmar
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypLitium-Ion
Strålavstånd184/76 / 33m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.2 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 1.0m
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Lens MaterialGlas
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens635/105/20
Lumens intervall450 till 750
Maximal lumenutgång635
MonteringstypRem
Antal batterier2
Högsta strålintensitet8500/1540 / 280cd
Körtid vid hög inställning1.8 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier6.60 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)12.07
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Laddningsbart: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidDiameterSläpp betygFicklampaFokusslag~~POS=TRUNCPris
STREAMLIGHT 61052 Strålkastare Led 120 Lm | AB2XHJ 1PJH9 61052ABS termoplastJa3.5 timmar (hög) / 10 timmar (med) / 55 timmar (låg)2.4 "2mIndustriÖversvämningsstråle2m892SEK
STREAMLIGHT 61101 Strålkastare Led 12/27 Lime Black | AF6BQJ 9W848 61101termoplastNej40 timmar0.85 "Inte betygsattGenerell meningFastInte specificerad84SEK
STREAMLIGHT 61602 Strålkastare LED Gul | AH6DNY 35XM74 61602PlastJa3.5/10 timmar-Ner till 2.0mIndustri--1 539 kr
STREAMLIGHT 61603 Strålkastare LED Svart | AH6DNZ 35XM75 61603PlastJa3.5/10 timmar-Ner till 2.0mIndustri--1 336 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 61304 Industriell pannlampa LED Svart
1 735 kr /enhet