BALDOR MOTOR Enhetshanteringsmotorer


Filter
Bastyp: Ingen montering , Klass: STOCK , Duty Rating: KONT , Hölje: TEFC , Kapslingstyp: TEFC , Rammaterial: Stål , Ram storlek: 56C , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: F , IP-betyg: 44 , Motortyp: 3520M , Monteringstyp: C-ansikte, fotmonterat , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5/8 "" , Fart: 1,760 rpm , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm , Vikt: 31 Ib
StilModellStröm utan belastningAmpsBasAntal polerProduktionTotal längdFasEffektfaktorPris (ex moms)
A
VEUHM3546-5
-Den 1.2-41.000 hk13.23 "37111 300 SEK
B
CUHM3542
-----12.23 "3 tel--
RFQ
C
VUHM3542-5
0.6 Amps0.900N04. 75-3787 475 SEK
C
VUHM3538-5
0.385 Amps.6N04.5-3747 051 SEK
A
VEUHM3538
0.483 Amps1.7-1.6 /, 8N04.5-37411 843 SEK
A
VEUHM3542
0.752 Amps2.5-2.2/1.1N04. 75-37312 584 SEK
C
VUHM3538
1.01 Amps2.42-2.24/1.12N04.5-3589 262 SEK
B
CUHM3538
1.01 Amps2.42-2.24/1.12RG04.5-3587 154 SEK
C
VUHM3542
1.02 Amps2.5-2.6/1.3N04. 75-3689 655 SEK
A
VEUHM3554T
1.37 Amps4.5-4.4/2.2N041.5-37312 154 SEK
A
VEUHM3558T-5
1.48 Amps2.4N042-37313 347 SEK
A
VEUHM3558T
1.82 Amps6-5.8/2.9N042-37315 296 SEK
D
CEUHM3611T
2.33 Amps9-8.4/4.2RG043-37515 766 SEK
E
VEUHM3611T
2.33 Amps9-8.4/4.2N043-37515 167 SEK
C
VUHL3518
2.89 Amps7.4 / 3.5-3.7N04.5-1658 032 SEK
B
CUHL3518
2.89 Amps7.4 / 3.5-3.7RG04.5-1658 485 SEK
D
CEUHM3615T
3.24 Amps13.9-13.4/6.7RG045-37817 317 SEK
E
VEUHM3615T
3.24 Amps13.9-13.4/6.7N045-37816 687 SEK
C
VUHL3519
3.48 Amps11.8 / 6.3-5.9N041-1789 883 SEK
B
CUHL3519
3.48 Amps11.8 / 6.3-5.9RG041-17810 335 SEK
E
VEUHM3710T
4.46 Amps21-18.8/9.4N047.5-38124 596 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?