Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 71701 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, Max. Effekt 250 lm, svart | CH6LKA 484P99

STREAMLIGHT 71701 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, max. Effekt 250 lm, Svart

Finns i lager
Artikel: CH6LKA Modell: 71701Korsreferens: 484P99
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
929SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batteriets bränningstid6 hrs.
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd150 / 38m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.75 "
Body MaterialAluminium
Släpp betyg1m
FicklampaIndustri
Lampans liv50000 hrs.
Längd6.5 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög
Lumens250 lm
Lumens intervall250 till 449 lm
Maximal lumenutgång250 lm
Antal batterier2
Högsta strålintensitet5600
Byte lampaNej
Körtid vid hög inställning6 hrs.
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
GarantiBegränsad livstid
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier4.4 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidSläpp betygFicklampa stråltypFicklampaLampans livLängdPris
STREAMLIGHT 90644 Ficklampa Led Orange 200/63 Längd Aa | AF7LLV 21XN09 90644NylonJa3.5/16 timmar2m-Taktiska50K tim2 55 / 64 "2 082 kr
STREAMLIGHT 74500 Tactical Handheld Light LED Black | AH8YKT 39CC98 74500AluminiumJa1/2/3.8 timmarNer till 2.0m-Taktiska50,000 timmar7"2 090 kr
STREAMLIGHT 88034 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 50, blå | CD2KNE 11U133 88034AluminiumJa36/14/1.5 timmar-FastIndustri50,000 timmar3.97 "910SEK
STREAMLIGHT 20700 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXA 480V81 20700AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "2 403 kr
STREAMLIGHT 20703 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXB 480V82 20703AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "3 726 kr
STREAMLIGHT 25300 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXC 480V83 25300NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 879 kr
STREAMLIGHT 25320 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, gul | CD2TXD 480V87 25320NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 71701 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, max. Effekt 250 lm, Svart
929SEK /enhet