STREAMLIGHT Handhållna ficklampor


Filter
Ljuskraft: 1150/350 , Diameter: 2.875 " , Fokus: Justerbar , Slagtålighet: 2m , Lamptyp: LED , Ljuseffekt: 200/63 ​​lm , Ersättningslampa: Nej , Ersättningslampor: Nej , Säkerhetsbetyg: Klass 1 Div 2, grupp A, B, C, D, klass 2 Div 2, grupp F, G, klass 3, tempkod: T4, laddare uppfyller kraven i NFPA 1901-14 1 11 2 (2003) Monterad i valfri position , Garanti: Begränsad livstid
StilModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidSläpp betygFicklampa stråltypFicklampaLampans livLängdPris (ex moms)
A
66149
--------1 459 SEK
B
68762
--------1 076 SEK
C
66500
--------511 SEK
D
66609
---1mSpotIndustri30,000 timmar3.87 "666 SEK
E
51043
Aluminium-2.8 timmar, 5.8 timmar.1mFastIndustri50000 hrs.5.38 "-
RFQ
F
71701
Aluminium-6 hrs.1m-Industri50000 hrs.6.5 "883 SEK
RFQ
G
88034
AluminiumJa36/14/1.5 timmar-FastIndustri50,000 timmar3.97 "910 SEK
H
74500
AluminiumJa1/2/3.8 timmarNer till 2.0m-Taktiska50,000 timmar7"1 930 SEK
I
20700
AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "2 302 SEK
J
88077
Aluminium-1.5/3/20 timmar.2"Flood-50000 hrs.7.08 "2 698 SEK
RFQ
I
20703
AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "3 546 SEK
K
51045
Aluminium-27/63/81 timmar.1mFastIndustri50000 hrs.9.02 "-
RFQ
L
88860
Nylon--3mSpotTaktiska50000 hrs.5.9 "1 199 SEK
RFQ
M
88603
Nylon-2.75/5.5/34 timmar.3mFastTaktiska50000 hrs.5.46 "1 036 SEK
RFQ
N
88851
Nylon--3mFastTaktiska50000 hrs.5.34 "1 032 SEK
RFQ
O
88850
Nylon--3mFastTaktiska50000 hrs.5.34 "1 137 SEK
RFQ
P
90644
NylonJa3.5/16 timmar2m-Taktiska50K tim2 55 / 64 "1 967 SEK
Q
25300
NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 710 SEK
R
25320
NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 826 SEK
S
76113
Nylon-3/5.5/10 timmar.3mSpotIndustri50000 hrs.8.07 "3 155 SEK
RFQ
T
68753
PlastNej9/18 timmar-Översvämning, platsIndustri50,000 timmar7"790 SEK
U
68750
PlastJa9/18 timmar-Översvämning, platsIndustri50,000 timmar7"744 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?