Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 25300 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXC 480V83

STREAMLIGHT 25300 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, svart

Finns i lager
Artikel: CD2TXC Modell: 25300Korsreferens: 480V83
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
1 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid2/4/50 timmar
batteri~~POS=TRUNCPatentskyddad
BatteritypNiMH
Strålavstånd490/329 / 63m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.5 "
Body MaterialNylon
Släpp betygNer till 1.0m
Ficklampa stråltypFast
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd13.2 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens350
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång350
Antal batterier1
Högsta strålintensitet60,000/27,000 / 1000cd
Körtid vid hög inställning2 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier1.30 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidSläpp betygFicklampa stråltypFicklampaLampans livLängdPris
STREAMLIGHT 90644 Ficklampa Led Orange 200/63 Längd Aa | AF7LLV 21XN09 90644NylonJa3.5/16 timmar2m-Taktiska50K tim2 55 / 64 "1 967 kr
STREAMLIGHT 74500 Tactical Handheld Light LED Black | AH8YKT 39CC98 74500AluminiumJa1/2/3.8 timmarNer till 2.0m-Taktiska50,000 timmar7"1 930 kr
STREAMLIGHT 88034 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 50, blå | CD2KNE 11U133 88034AluminiumJa36/14/1.5 timmar-FastIndustri50,000 timmar3.97 "910SEK
STREAMLIGHT 20700 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXA 480V81 20700AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "2 302 kr
STREAMLIGHT 20703 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXB 480V82 20703AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "3 546 kr
STREAMLIGHT 25320 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, gul | CD2TXD 480V87 25320NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 826 kr
STREAMLIGHT 68750 Industriell LED-handhållen ficklampa, plast, maximal lumeneffekt 245, gul | CD2YUF 49XG36 68750PlastJa9/18 timmar-Översvämning, platsIndustri50,000 timmar7"744SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 25300 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, svart
1 710 kr /enhet