Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 75453A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQD 404L38

STREAMLIGHT 75453A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart

Finns i lager
Artikel: CD2MQD Modell: 75453AKorsreferens: 404L38
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
2 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaktisk handhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid5/2.4/1.5 timmar
batteri~~POS=TRUNC3.6V
BatteritypNiMH
Strålavstånd310/209 / 155m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.17 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 1.0m
Ficklampa stråltypDubbel, fast, översvämning, fläck
FicklampaIndustri
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd8.85 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens800/400/200
Lumens intervallStörre än 750
Maximal lumenutgång800
Antal batterier1
Högsta strålintensitet24,000/12,000 / 6000cd
Körtid vid hög inställning1.5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typDubbel svans
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier12.80 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495

Produktvarianter

ProduktModellFicklampa stråltypBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCFicklampaLampans livLängdLens MaterialLjusutgångslägenPris
STREAMLIGHT 75430A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQA 404L35 75430ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.41 "polykarbonatHög / Medium / Låg3 499 kr
STREAMLIGHT 75429A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQB 404L36 75429ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.41 "polykarbonatHög / Medium / Låg2 359 kr
STREAMLIGHT 75454A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQC 404L37 75454ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.85 "polykarbonatHög / Medium / Låg3 291 kr
STREAMLIGHT 88033A Tactical LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart | CD3FVF 55TA16 88033AFast, Spot2/43 timmarAATaktiska50,000 timmar6.14 "GlasHögt lågt984SEK
STREAMLIGHT 88863 Tactical LED handhållen ficklampa, nylon, 600 Max. Lumens, gul | CH6MZT 484R25 88863Spot-CR123ATaktiska50000 hrs.5.9 "polykarbonatHög / Medium / Låg1 342 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 75453A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart
2 321 kr /enhet