Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 88033A Tactical LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart | CD3FVF 55TA16

STREAMLIGHT 88033A Tactical LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart

Finns i lager
Artikel: CD3FVF Modell: 88033AKorsreferens: 55TA16
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
984SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaktisk handhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid2/43 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd130 / 40m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.65 "
Body MaterialAluminium
Släpp betygNer till 2.0m
Ficklampa stråltypFast, Spot
FicklampaTaktiska
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd6.14 "
Lens MaterialGlas
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens250/18
Lumens intervall250 till 449
Maximal lumenutgång250
Antal batterier2
Högsta strålintensitet4250/400 cd
Körtid vid hög inställning2 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typTryckknappsvans
VattenpenetrationsvärdeIPX7
Vikt med batterier3.4 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575

Produktvarianter

ProduktModellFicklampa stråltypBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCFicklampaLampans livLängdLens MaterialLjusutgångslägenPris
STREAMLIGHT 75430A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQA 404L35 75430ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.41 "polykarbonatHög / Medium / Låg3 499 kr
STREAMLIGHT 75429A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQB 404L36 75429ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.41 "polykarbonatHög / Medium / Låg2 359 kr
STREAMLIGHT 75454A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQC 404L37 75454ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.85 "polykarbonatHög / Medium / Låg3 291 kr
STREAMLIGHT 75453A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQD 404L38 75453ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.85 "polykarbonatHög / Medium / Låg2 321 kr
STREAMLIGHT 88863 Tactical LED handhållen ficklampa, nylon, 600 Max. Lumens, gul | CH6MZT 484R25 88863Spot-CR123ATaktiska50000 hrs.5.9 "polykarbonatHög / Medium / Låg1 342 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 88033A Tactical LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart
984SEK /enhet