Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 88863 Tactical LED handhållen ficklampa, nylon, 600 Max. Lumens, gul | CH6MZT 484R25

STREAMLIGHT 88863 Tactical LED handhållen ficklampa, nylon, 600 Max. Lumens, gul

Finns i lager
Artikel: CH6MZT Modell: 88863Korsreferens: 484R25
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
1 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaktisk handhållen ficklampa
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypLitiummetall
Strålavstånd297/195 / 72m
Kroppsdia.1"
Body MaterialNylon
Släpp betyg3m
Ficklampa stråltypSpot
FicklampaTaktiska
Lampans liv50000 hrs.
Längd5.9 "
Lens Materialpolykarbonat
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens600 260/35 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
Lumens intervall450 till 750 lm
Maximal lumenutgång600 lm
Antal batterier2
UtgångslägeStrobe
Högsta strålintensitet22000/9500/1300
Byte lampaNej
Körtid vid hög inställning2.8 hrs.
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typTryckknappsvans
GarantiBegränsad livstid
VattenpenetrationsvärdeIPX7
Vikt med batterier5.2 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellFicklampa stråltypBatteriets bränningstidbatteri~~POS=TRUNCFicklampaLampans livLängdLens MaterialLjusutgångslägenPris
STREAMLIGHT 75430A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQA 404L35 75430ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.41 "polykarbonatHög / Medium / Låg3 634 kr
STREAMLIGHT 75429A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQB 404L36 75429ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.41 "polykarbonatHög / Medium / Låg2 489 kr
STREAMLIGHT 75454A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQC 404L37 75454ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.85 "polykarbonatHög / Medium / Låg3 494 kr
STREAMLIGHT 75453A Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 800, svart | CD2MQD 404L38 75453ADubbel, fast, översvämning, fläck5/2.4/1.5 timmar3.6VIndustri50,000 timmar8.85 "polykarbonatHög / Medium / Låg2 456 kr
STREAMLIGHT 88033A Tactical LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 250, svart | CD3FVF 55TA16 88033AFast, Spot2/43 timmarAATaktiska50,000 timmar6.14 "GlasHögt lågt1 075 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 88863 Tactical LED handhållen ficklampa, nylon, 600 Max. Lumens, gul
1 350 kr /enhet