Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 75763 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led | AB7PHG 23X761

STREAMLIGHT 75763 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led

Finns i lager
Artikel: AB7PHG Modell: 75763Korsreferens: 23X761
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
3 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppladdningsbar ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid2/3.75/7.25 timmar
Byte av batteripaketTillverkare Nr 75175
batteri~~POS=TRUNC3.6V / C
BatteritypNiMH / NiCad
Strålavstånd473/335 / 237m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1.17 "
Body MaterialMaskinerat flygplan aluminium
Ljusstyrka56,000/28,000/14,000
Laddningstid10 timmar
Snörtyp120VAC / 12VDC
Diameter1 11 / 64 "
Släpp betyg3m
FicklampaIndustri
FokusJusterbar
slag~~POS=TRUNC3m
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd9.625 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång350 175/85 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
LjusutgångslägenHög, Medium, Låg
Lumens350/175/85
Lumens intervall450 till 750
Maximal lumenutgång740
Antal batterier1/3
Antal laddningar1000
Högsta strålintensitet48,000/24,000 / 12,000cd
Körtid vid hög inställning1.3 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
SäkerhetsgraderingInte specificerad
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier13.6 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8513102000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBody MaterialBatteriets bränningstidByte av batteripaketLjusstyrkaSnörtypDiameterSläpp betygPris
STREAMLIGHT 74301 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led | AB6LKP 21XN04 74301Uppladdningsbar ficklampaAluminium2/4/7.5 timmar-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 763 kr
STREAMLIGHT 90627 Uppladdningsbar ficklampa Gul Led | AB7PHR 23X771 90627Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer3.5/16 timmarTillverkare Nr 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m3 458 kr
STREAMLIGHT 90657 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led | AF7LLU 21XN07 90657Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer3.5/16 timmar-1150/350120VAC / 12VDC2.75 "2m3 583 kr
STREAMLIGHT 90503 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led | AF7LLW 21XN10 90503Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer4/15 timmar-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m3 059 kr
STREAMLIGHT 90502 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led | AF7LLX 21XN11 90502Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer4/15 timmar-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
RFQ
STREAMLIGHT 74752 Uppladdningsbar ficklampa Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Uppladdningsbar ficklampaAluminium1/2/3.5 timmar-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 580 kr
STREAMLIGHT 74750 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led | AF7TCC 22LU19 74750Uppladdningsbar ficklampaAluminium1/2/3.5 timmar-10,000/5000/2500-1.35 "2m2 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 75763 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led
3 242 kr /enhet