Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 90657 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led | AF7LLU 21XN07

STREAMLIGHT 90657 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led

Finns i lager
Artikel: AF7LLU Modell: 90657Korsreferens: 21XN07
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
3 583 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppladdningsbar ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid3.5/16 timmar
batteri~~POS=TRUNCC
BatteritypNiCad
Strålavstånd68 / 37m
KroppsfärgOrange
Kroppsdia.2.75 "
Body MaterialNylonpolymer
Ljusstyrka1150/350
Snörtyp120VAC / 12VDC
Diameter2.75 "
Släpp betyg2m
FicklampaTaktiska
FokusFast
slag~~POS=TRUNC2m
Lampans liv50,000 timmar
lamptypLED
Längd2.875 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång200/63 ​​lm
LjusutgångslägenHög, Medium, Låg, Strobe
Lumens200/63
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång200
Antal batterier1
Högsta strålintensitet1150/350 cd
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning3 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
SäkerhetsgraderingKlass 1 Div. 2, grupp A, B, C, D klass 2, div. 2, grupp F, G klass 3, tempkod: T4, laddare uppfyller kraven i NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) Monterad i valfri position
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4
Vikt med batterier23.1 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8513100000

Produktinformation:

    • Undermärke: KNUCKLEHEAD

Produktvarianter

ProduktModellArtikelBody MaterialBatteriets bränningstidByte av batteripaketLjusstyrkaSnörtypDiameterSläpp betygPris
STREAMLIGHT 74301 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led | AB6LKP 21XN04 74301Uppladdningsbar ficklampaAluminium2/4/7.5 timmar-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1"2m2 763 kr
STREAMLIGHT 75763 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led | AB7PHG 23X761 75763Uppladdningsbar ficklampaMaskinerat flygplan aluminium2/3.75/7.25 timmarTillverkare Nr 7517556,000/28,000/14,000120VAC / 12VDC1 11 / 64 "3m3 242 kr
STREAMLIGHT 90627 Uppladdningsbar ficklampa Gul Led | AB7PHR 23X771 90627Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer3.5/16 timmarTillverkare Nr 9033811,500/350120 VAC/DC2.875 "2m3 458 kr
STREAMLIGHT 90503 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led | AF7LLW 21XN10 90503Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer4/15 timmar-41,000/14,000120VAC / 12VDC2.875 "2m3 059 kr
STREAMLIGHT 90502 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led | AF7LLX 21XN11 90502Uppladdningsbar ficklampaNylonpolymer4/15 timmar-41,000/14,000120 VAC2.875 "2m-
RFQ
STREAMLIGHT 74752 Uppladdningsbar ficklampa Led 500/250/125 | AF7TCB 22LU18 74752Uppladdningsbar ficklampaAluminium1/2/3.5 timmar-10,000/5000/2500120VAC / 12VDC1.375 "2m3 580 kr
STREAMLIGHT 74750 Uppladdningsbar ficklampa Svart Led | AF7TCC 22LU19 74750Uppladdningsbar ficklampaAluminium1/2/3.5 timmar-10,000/5000/2500-1.35 "2m2 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 90657 Uppladdningsbar ficklampa Orange Led
3 583 kr /enhet