Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 85400 Handhållen ficklampa Led 123a Svart | AF9NRQ 30KA25

STREAMLIGHT 85400 Handhållen ficklampa Led 123a Svart

Finns i lager
Artikel: AF9NRQ Modell: 85400Korsreferens: 30KA25
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
1 733 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid1.25 timmar
batteri~~POS=TRUNC123A
BatteritypLitium
Strålavstånd253m (hög), 57m (låg)
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.0.96 "
Body MaterialAluminium
Ljusstyrka16,000
Diameter31 / 32 "
Släpp betyg1m
FicklampaTaktiska
FokusFast
slag~~POS=TRUNC1m
Lampans liv50K tim
lamptypLED
Längd5 15 / 32 "
Lens MaterialGlas
Ljusutgång600 lm
Ljusutgångslägen3
Lumens600
Lumens intervall450 till 750
Maximal lumenutgång600
Antal batterier2
Högsta strålintensitet18,500/950 cd
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning1.3 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typDubbel tryckknapp
Vattenpenetrationsvärde1PX7
Vikt med batterier4.8 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8513100000

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidLjusstyrkaDiameterSläpp betygFicklampaslag~~POS=TRUNCPris
STREAMLIGHT 67101 Ficklampa Led Gul 25 L Aa | AC3ECH 2RVL8 67101PolymerJa18 timmar23001.375 "1mIndustri1m491SEK
STREAMLIGHT 62202 Ficklampa Led Gul 30 LN | AC8JQJ 3AU15 62202PolymerJa120 timmar-1"-IndustriInte specificerad305SEK
STREAMLIGHT 68201 Ficklampa Led Gul 67 L Aa | AC8JQK 3AU16 68201PolymerJa155 timmar11,0001.625 "-IndustriInte specificerad679SEK
STREAMLIGHT 33202 Ficklampa Led Gul 85 LC | AC8JQL 3AU17 33202PolymerNej336 timmar-1 15 / 16 "-IndustriInte specificerad986SEK
STREAMLIGHT 68244 Ficklampa Led Gul 42 L Aa | AE7DTA 5XA80 68244PolymerhartsJa6 timmar42001 11 / 16 "1mIndustri1m900SEK
STREAMLIGHT 62302 Ficklampa Led Svart 30 LN | AF3TPG 8CVH6 62302PolymerJa120 timmar-1"-IndustriInte specificerad-
RFQ
STREAMLIGHT 68200 Ficklampa Led Gul 62 L Aa | AF4CZT 8RJT7 68200PolymerNej155 timmar11,0001.625 "-IndustriInte specificerad690SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 85400 Handhållen ficklampa Led 123a Svart
1 733 kr /enhet