Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 88850 Tactical LED Handhållen ficklampa, Nylon, 600 lm Max. Utgång, svart | CH6MZP 484R22

STREAMLIGHT 88850 Tactical LED handhållen ficklampa, nylon, 600 lm Max. Utgång, svart

Finns i lager
Artikel: CH6MZP Modell: 88850Korsreferens: 484R22
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
1 205 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
batteri~~POS=TRUNCCR123A
BatteritypLitiummetall
Strålavstånd214/140 / 52m
KroppsfärgSvart
Kroppsdia.1"
Body MaterialNylon
Släpp betyg3m
Ficklampa stråltypFast
FicklampaTaktiska
Lampans liv50000 hrs.
Längd5.34 "
Lens MaterialGlas
LjusutgångslägenHög / Medium / Låg
Lumens600 260/35 XNUMX/XNUMX XNUMX lm
Lumens intervall450 till 750 lm
Maximal lumenutgång600 lm
Antal batterier2
UtgångslägeStrobe
Högsta strålintensitet11500/4900/675
Byte lampaNej
Körtid vid hög inställning2.8 hrs.
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typTryckknappsvans
GarantiBegränsad livstid
VattenpenetrationsvärdeIPX7
Vikt med batterier4.2 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBatterier ingårBatteriets bränningstidSläpp betygFicklampa stråltypFicklampaLampans livLängdPris
STREAMLIGHT 90644 Ficklampa Led Orange 200/63 Längd Aa | AF7LLV 21XN09 90644NylonJa3.5/16 timmar2m-Taktiska50K tim2 55 / 64 "2 082 kr
STREAMLIGHT 74500 Tactical Handheld Light LED Black | AH8YKT 39CC98 74500AluminiumJa1/2/3.8 timmarNer till 2.0m-Taktiska50,000 timmar7"2 090 kr
STREAMLIGHT 88034 Industriell LED-handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 50, blå | CD2KNE 11U133 88034AluminiumJa36/14/1.5 timmar-FastIndustri50,000 timmar3.97 "910SEK
STREAMLIGHT 20700 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXA 480V81 20700AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "2 403 kr
STREAMLIGHT 20703 LED handhållen ficklampa, aluminium, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXB 480V82 20703AluminiumJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.1 "3 726 kr
STREAMLIGHT 25300 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, svart | CD2TXC 480V83 25300NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 879 kr
STREAMLIGHT 25320 LED handhållen ficklampa, nylon, maximal lumeneffekt 350, gul | CD2TXD 480V87 25320NylonJa2/4/50 timmarNer till 1.0mFastIndustri50,000 timmar13.2 "1 947 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 88850 Tactical LED handhållen ficklampa, nylon, 600 lm Max. Utgång, svart
1 205 kr /enhet