Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREAMLIGHT 91742 Ficklampa Led Aa Nylon Gul | AF6UEG 20JN12

STREAMLIGHT 91742 Ficklampa Led Aa Nylon Gul

Finns i lager
Artikel: AF6UEG Modell: 91742Korsreferens: 20JN12
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
2 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFicklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid3 timmar 30 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
Strålavstånd227m (hög), 131m (låg)
KroppsfärgGul
Body MaterialNylon
Ljusstyrka12,900 (hög), 4,300 (låg)
Diameter3"
FicklampaIndustri
slag~~POS=TRUNC2m
Lampans liv50K tim
lamptypLED
LED färgWhite
Längd9"
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång150/55 ​​lm
LjusutgångslägenHögt lågt
Lumens150/55
Lumens intervall100 till 249
Maximal lumenutgång150
Antal batterier4
ByteslamporJa
Körtid vid hög inställning3.5 timmar
SäkerhetsbetygKlass I, Div. 1
SäkerhetsgraderingKlass I & II Division 1, grupp C, D, F, G; Klass III; T-kod: T4; Exia; INTE-INCENDIVE: Klass I Division 2; Grupperna A, B, C, D, T-KOD T4; Laddaren uppfyller kraven i NFPA 1901-14.1.11.2 (2003) monterad i valfri position.
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeIPX4, vattengenomföring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6165
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8513100000

Produktvarianter

ProduktModellKörtid vid hög inställningBatteriets bränningstidStrålavståndKroppsfärgLjusstyrkaLjusutgångLumensMaximal lumenutgångPris
STREAMLIGHT 91642 Ficklampa Led Aa Nylon Gul | AF6UEC 20JN08 916423.8 timmar3 timmar 45 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)54m (hög), 30m (låg)Gul730 (hög), 230 (låg)163/50 ​​lm163/501632 469 kr
STREAMLIGHT 91644 Ficklampa Led Aa Nylon Orange | AF6UED 20JN09 916443.8 timmar3 timmar 45 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)54m (hög), 30m (låg)Orange730 (hög), 230 (låg)163/50 ​​lm163/501632 095 kr
STREAMLIGHT 91744 Ficklampa Led Aa Nylon Orange | AF6UEH 20JN13 917443.5 timmar3 timmar 30 min. lm \ 12 timmar lm, 8 timmar lm (blixt), 20 dagar, lm (månsken)227m (hög), 131m (låg)Orange12,900 (hög), 4,300 (låg)150/55 ​​lm150/551502 477 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREAMLIGHT 91742 Ficklampa Led Aa Nylon Gul
2 170 kr /enhet