Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREN-FLEX EEF1-906CE-16 Web Sling Eye Eye 16 fot 9600b W 6 In | AC4QXG 30H532

STREN-FLEX EEF1-906CE-16 Web Sling Eye Eye 16 fot 9600b W 6 In

Finns i lager
Artikel: AC4QXG Modell: EEF1-906CE-16Korsreferens: 30H532

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 844 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling19,200 lb.
Choker Hitch Kapacitet7600 lb.
FärgGul
Ögonlängd16 "
Längd16ft.
MaterialNylon
Antal lager1
Sling BetygTyp 3
Sling typPlatt öga och öga
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Vertikal dragkapacitet9600 lb.
Slitstarkt skyddInslagna ögon
WebbklassningSLITSTARK
Bredd6"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5325
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)5.46
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal dragkapacitetKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetSlitstarkt skyddBreddFärgÖgonlängdLängdPris
STREN-FLEX EEF1-901-10 Sling Eye Eye 10 fotlängd 1600 Lb Cap | AB8FZP 25J845 EEF1-901-101600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"10ft.366SEK
STREN-FLEX EEF1-901-12 Sling Eye Eye 12 fotlängd 1600 Lb Cap | AB8FZQ 25J846 EEF1-901-121600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"12ft.405SEK
STREN-FLEX EEF1-901-18 Sling Eye Eye 18 Fötter Längd 1600 Lb Cap | AB8FZR 25J847 EEF1-901-181600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"18ft.510SEK
STREN-FLEX EEF1-901-20 Web Sling Eye Eye 20 fot längd 1600 Lb Cap | AB8FZT 25J848 EEF1-901-201600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"20ft.538SEK
STREN-FLEX EEF1-901-3 Sling Eye Eye 3 Fötter Längd 1600 Lb Cap | AB8FZU 25J849 EEF1-901-31600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"3ft.275SEK
STREN-FLEX EEF1-901-4 Sling Eye Eye 4 Fötter Längd 1600 Lb Cap | AB8FZV 25J850 EEF1-901-41600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"4ft.294SEK
STREN-FLEX EEF1-901-6 Sling Eye Eye 6 fotlängd 1600 Lb Cap | AB8FZW 25J851 EEF1-901-61600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"6"332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX EEF1-906CE-16 Web Sling Eye Eye 16 fot 9600b W 6 In
3 844 kr /enhet