ANSELL 93-401 Nitrilit Icke-sterila engångshandskar av nitril renrum


Ansell Nitrilite 93-401 rena nitrilhandskar används i laboratorier och sjukvård, tillverkning och bilapplikationer. De skyddar mot kemikalier, oljor och slipmedel och erbjuder fingerfärdighet, komfort och punkteringsbeständighet.

Filter
Klass: 100 , Färg: White , Hand: tvåhänt , ISO-klass: 5 , Längd: 12 " , Material: Nitril , Tjocklek: 5 mil.
StilModellManschettenFinishStorlekPris (ex moms)
A
93-401
BeadedStruktureradXS753 SEK
A
93-401
BeadedStruktureradS753 SEK
A
93-401
Rullad pärlstavStruktureradM753 SEK
A
93-401
Rullad pärlstavStruktureradL753 SEK
A
93-401
Rullad pärlstavPulverfritt, textureratXL753 SEK
A
93-401
Rullad pärlstavPulverfritt, texturerat2XL753 SEK

93-401 Nitrilit Icke-sterila engångshandskar av nitril renrum

Ansell Nitrilite 93-401 rena nitrilhandskar används i laboratorier och sjukvård, tillverkning och bilapplikationer. De skyddar mot kemikalier, oljor och slipmedel och erbjuder fingerfärdighet, komfort och punkteringsbeständighet.

Funktioner

  • De har klass 100 för en hög nivå av renlighet och kontroll i känsliga miljöer.
  • Dessa handskar har en orörd vit färg för ett visuellt tilltalande och lätt identifierbart utseende.
  • De har en pärlformad manschettdesign för ökad passform och förhindrar nedrullning under långvarig användning.
  • Dessa handskar erbjuder en strukturerad finish för förbättrat grepp och fingerfärdighet, även i våta eller hala förhållanden.
  • Handskarnas ambidextrösa funktion gör att de kan bäras på båda händerna för ökad bekvämlighet och flexibilitet.
  • Dessa handskar har en ISO klass 5-certifiering, vilket indikerar att de uppfyller stränga standarder för partikelrenhet.
  • De mäter 12 tum i längd för utökad täckning och skydd för bärarens händer och handleder.
  • Dessa handskar har nitrilkonstruktion för ökad kemikaliebeständighet och hållbarhet.
  • De finns i storlekarna XS, M, L och XL för passform.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?