Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREN-FLEX EET4-901-19 Web Sling Eye Eye 19 Feet Length 6100 Lb W 1 In | AC4PLF 30G746

STREN-FLEX EET4-901-19 Web Sling Eye Eye 19 fot Längd 6100 Lb W 1 In

Finns i lager
Artikel: AC4PLF Modell: EET4-901-19Korsreferens: 30G746

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling12,200 lb.
Choker Hitch Kapacitet4900 lb.
FärgGul
Ögonlängd12 "
Längd19ft.
MaterialNylon
Antal lager4
Sling BetygTyp 4
Sling typTwisted Eye and Eye
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Vertikal dragkapacitet6100 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd1"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.178
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)50.93
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal dragkapacitetKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetSlitstarkt skyddBreddFärgÖgonlängdLängdPris
STREN-FLEX EET1-901-10 Sling Eye Eye 10 fotlängd 1600 Lb Cap | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"10ft.366SEK
STREN-FLEX EET1-901-12 Sling Eye Eye 12 Fötter Längd 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"12ft.345SEK
STREN-FLEX EET1-901-18 Sling Eye Eye 18 Fötter Längd 1600 Lb Cap | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"18ft.429SEK
STREN-FLEX EET1-901-20 Sling Eye Eye 20 fot Längd 1600 Lb Cap | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"20ft.544SEK
STREN-FLEX EET1-901-3 Sling Eye Eye 3 fotlängd 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"3ft.260SEK
STREN-FLEX EET1-901-4 Sling Eye Eye 4 fotlängd 1600 Lb Cap. AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"4ft.282SEK
STREN-FLEX EET1-901-6 Sling Eye Eye 6 Fötter Längd 1600 Lb Cap | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"6"332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX EET4-901-19 Web Sling Eye Eye 19 fot Längd 6100 Lb W 1 In
2 467 kr /enhet