STREN-FLEX EET4-906-14 Web Sling Eye Eye 14 fot 36000b W 6 In | AC4PMV 30G782

STREN-FLEX EET4-906-14 Web Sling Eye Eye 14 fot 36000b W 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC4PMV Modell: EET4-906-14Korsreferens: 30G782

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 284 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling72,000 lb.
Choker Hitch Kapacitet24,000 lb.
FärgGul
Ögonlängd18 "
Längd14ft.
MaterialNylon
Antal lager4
Sling BetygTyp 4
Sling typTwisted Eye and Eye
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Vertikal dragkapacitet36,000 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd6"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8325
Fartygets höjd (cm)15.88
Fartygets längd (cm)44.58
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVertikal dragkapacitetKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetSlitstarkt skyddBreddFärgÖgonlängdLängdPris
STREN-FLEX EET1-901-10 Sling Eye Eye 10 fotlängd 1600 Lb Cap | AB8GLT 25K104 EET1-901-101600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"10ft.366SEK
STREN-FLEX EET1-901-12 Sling Eye Eye 12 Fötter Längd 1600 Lb Cap | AB8GLU 25K105 EET1-901-121600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"12ft.345SEK
STREN-FLEX EET1-901-18 Sling Eye Eye 18 Fötter Längd 1600 Lb Cap | AB8GLV 25K106 EET1-901-181600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"18ft.429SEK
STREN-FLEX EET1-901-20 Sling Eye Eye 20 fot Längd 1600 Lb Cap | AB8GLW 25K107 EET1-901-201600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"20ft.544SEK
STREN-FLEX EET1-901-3 Sling Eye Eye 3 fotlängd 1600 Lb Cap | AB8GLX 25K108 EET1-901-31600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"3ft.260SEK
STREN-FLEX EET1-901-4 Sling Eye Eye 4 fotlängd 1600 Lb Cap. AB8GLY 25K109 EET1-901-41600 lb.3,200 Ibs1280 lb.Ingen1"Gul8"4ft.282SEK
STREN-FLEX EET1-901-6 Sling Eye Eye 6 Fötter Längd 1600 Lb Cap | AB8GLZ 25K110 EET1-901-61600 lb.3200 lb.1280 lb.Ingen1"Gul8"6"332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX EET4-906-14 Web Sling Eye Eye 14 fot 36000b W 6 tum
10 284 kr /enhet