STREN-FLEX LB1-912-12 Web Sling Lastkorg Sling 12 Fot Längd | AB8HCH 25K450

STREN-FLEX LB1-912-12 Web Sling Lastkorg Sling 12 fots längd

Finns i lager
Artikel: AB8HCH Modell: LB1-912-12Korsreferens: 25K450

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 159 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling3000 lb.
FärgGul
Ögonlängd12 "
Längd12ft.
MaterialNylon
Antal lager1
Sling BetygTyp 9
Sling typLastkorg
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd12 "
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.78
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod4202929026
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingÖgonlängdLängdAntal lagerBreddPris
STREN-FLEX LB1-906-4 Webbsele Lastkorgsele 4 fot längd | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 lb.10 "4ft.16"1 077 kr
STREN-FLEX LB1-906-8 Webbsling Lastkorgsling 8 fotlängd | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 lb.10 "8ft.16"1 527 kr
STREN-FLEX LB1-906-12 Webbsling Lastkorgsling 12 fot Längd | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 lb.10 "12ft.16"1 978 kr
STREN-FLEX LB1-906-18 Webbsling Lastkorgsling 18 fot Längd | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 lb.10 "18ft.16"2 653 kr
STREN-FLEX LB1-906-20 Webbsling Lastkorgsling 20 fot Längd | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 lb.10 "20ft.16"2 878 kr
STREN-FLEX LB1-908-4 Webbslinga Lastkorgslinga 4 fot Längd | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 lb.10 "4ft.18"1 491 kr
STREN-FLEX LB1-908-8 Webbsling Lastkorgsling 8 fotlängd | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 lb.10 "8ft.18"1 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX LB1-912-12 Web Sling Lastkorg Sling 12 fots längd
4 159 kr /enhet