Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STREN-FLEX LB1-924-6 Lastkorgsling 6 fot 5000b W 24 tum | AC4QJC 30H243

STREN-FLEX LB1-924-6 Lastkorgslinga 6 fot 5000b W 24 tum

Finns i lager
Artikel: AC4QJC Modell: LB1-924-6Korsreferens: 30H243

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 101 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling5000 lb.
FärgGul
Ögonlängd18 "
Längd6"
MaterialNylon
Antal lager1
Sling BetygTyp 9
Sling typLastkorg
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd24 "
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod4202929026
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingÖgonlängdLängdAntal lagerBreddPris
STREN-FLEX LB1-906-4 Webbsele Lastkorgsele 4 fot längd | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 lb.10 "4ft.16"1 077 kr
STREN-FLEX LB1-906-8 Webbsling Lastkorgsling 8 fotlängd | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 lb.10 "8ft.16"1 527 kr
STREN-FLEX LB1-906-12 Webbsling Lastkorgsling 12 fot Längd | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 lb.10 "12ft.16"1 978 kr
STREN-FLEX LB1-906-18 Webbsling Lastkorgsling 18 fot Längd | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 lb.10 "18ft.16"2 653 kr
STREN-FLEX LB1-906-20 Webbsling Lastkorgsling 20 fot Längd | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 lb.10 "20ft.16"2 878 kr
STREN-FLEX LB1-908-4 Webbslinga Lastkorgslinga 4 fot Längd | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 lb.10 "4ft.18"1 491 kr
STREN-FLEX LB1-908-8 Webbsling Lastkorgsling 8 fotlängd | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 lb.10 "8ft.18"1 406 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX LB1-924-6 Lastkorgslinga 6 fot 5000b W 24 tum
5 101 kr /enhet