STREN-FLEX TCS2-906-16 Websling Triangel Choker 16ft 18000 Lb. Bredd 6 In | AC4RQH 30H928

STREN-FLEX TCS2-906-16 Websling Triangel Choker 16ft 18000 Lb. Bredd 6 tum

Finns i lager
Artikel: AC4RQH Modell: TCS2-906-16Korsreferens: 30H928

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 493 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling36,000 lb.
Choker Hitch Kapacitet14,500 lb.
FärgGul
Ögonlängd16 "
Längd16ft.
MaterialNylon
Antal lager2
Sling BetygTyp 1
Sling typTriangel och choker (stål)
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Vertikal dragkapacitet18,000 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd6"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.11
Fartygets höjd (cm)10.54
Fartygets längd (cm)37.54
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetÖgonlängdLängdVertikal dragkapacitetBreddPris
STREN-FLEX TCS2-904-12 Websling Triangel Choker 12ft L 12000 Lb Kapacitet | AB8HFW 25K536 TCS2-904-1224,000 Ibs9600 lb.12 "12ft.12,000 lb.4"10 179 kr
STREN-FLEX TCS2-904-18 Websling Triangel Choker 18ft L 12000 Lb Kapacitet | AB8HFX 25K537 TCS2-904-1824,000 lb.9600 lb.12 "18ft.12,000 lb.4"10 855 kr
STREN-FLEX TCS2-904-20 Websling Triangel Choker 20ft L 12000 Lb Kapacitet | AB8HFY 25K538 TCS2-904-2024,000 lb.9600 lb.12 "20ft.12,000 lb.4"11 104 kr
STREN-FLEX TCS2-906-12 Websling Triangel Choker 12ft L 18000 Lb Kapacitet | AB8HGB 25K541 TCS2-906-1236,000 lb.14,500 lb.16 "12ft.18,000 lb.6"17 819 kr
STREN-FLEX TCS2-906-18 Websling Triangel Choker 18ft L 18000 Lb Kapacitet | AB8HGC 25K542 TCS2-906-1836,000 lb.14,500 lb.16 "18ft.18,000 lb.6"19 239 kr
STREN-FLEX TCS2-906-20 Websling Triangel Choker 20ft L 18000 Lb Kapacitet | AB8HGD 25K543 TCS2-906-2036,000 lb.14,500 lb.16 "20ft.18,000 lb.6"19 730 kr
STREN-FLEX TCS2-904-10 Websling Triangel Choker 10ft 12000 Lb. Bredd 4 In | AC4RQA 30H921 TCS2-904-1024,000 lb.9600 lb.12 "10ft.12,000 lb.4"10 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX TCS2-906-16 Websling Triangel Choker 16ft 18000 Lb. Bredd 6 tum
19 493 kr /enhet