SCHLAGE Knappsats Deadbolt


Filter
Dornavstånd: 2-3/8 to 2-3/4" , Dörrtjocklek: 1-3/8" to 1-3/4" , Funktion: Hjälp med Key Override , Betyg: 2 , Hand: Icke-handig , Typ av handtag: Ingen , Nyckel: Olika (KD) , Material: Mässing / Stål / Zink , Monteringssätt: Cylindrisk , Antal nycklar: 10 , Ytterhöjd: 5.5 " , Yttre bredd: 3" , Kraftkälla: Alkaliskt batteri , Typ: Heavy Duty
StilModellFinishPris (ex moms)
A
BE365 C-KWY PLYMOUTH 605
Polerad mässing3 456 SEK
B
BE365 C-KWY PLYMOUTH 626
Satin Chrome4 768 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?