STREN-FLEX WB1-924-18 Web Sling Lastkorg Sling 18 fots längd | AB8HAC 25K395

STREN-FLEX WB1-924-18 Web Sling Lastkorg Sling 18 fot Längd

Finns i lager
Artikel: AB8HAC Modell: WB1-924-18Korsreferens: 25K395

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 982 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling76,800 lb.
FärgGul
Ögonlängd30 "
Längd18ft.
MaterialNylon
Antal lager1
Sling BetygTyp 8
Sling typLastkorg
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd24 "
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.76
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)61.6
HS-kod4202929026
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet för korgkopplingÖgonlängdLängdAntal lagerBreddPris
STREN-FLEX WB1-906-4 Webbslinga Lastkorgslinga 4 fotlängd | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 lb.9"4ft.16"1 256 kr
STREN-FLEX WB1-906-8 Webbsling Lastkorgsling 8 fot Längd | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 lb.9"8ft.16"1 978 kr
STREN-FLEX WB1-906-12 Webbsling Lastkorgsling 12 fot Längd | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 lb.9"12ft.16"2 576 kr
STREN-FLEX WB1-906-18 Webbsling Lastkorgsling 18 fot Längd | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 lb.9"18ft.16"3 638 kr
STREN-FLEX WB1-906-20 Webbsele Lastkorgsele 20 fot längd | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 lb.9"20ft.16"3 985 kr
STREN-FLEX WB1-908-4 Webbslinga Lastkorgslinga 4 fot Längd | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 lb.12 "4ft.18"1 559 kr
STREN-FLEX WB1-908-8 Webbsling Lastkorgsling 8 fotlängd | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 lb.12 "8ft.18"2 389 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STREN-FLEX WB1-924-18 Web Sling Lastkorg Sling 18 fot Längd
13 982 kr /enhet