Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Anchor Screw, 1/2 Inch Anchor Dia., 6 Inch Length, Zinc, 20Pk | AC2QWB 2MCP8

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Ankarskruv, 1/2 tums ankardiameter, 6 tums längd, zink, 20pk

Finns i lager
Artikel: AC2QWB Modell: U70520.050.0600Korsreferens: 2MCP8

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 964 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.1 / 2 "
Borrstorlek1 / 2 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd6"
MaterialStål med låg kolhalt, förzinkad
Max. Arbetstjocklek3.75 "
Min. Inbäddning5.75 "
TypStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)13,027
Ultimate Tension (lbs.)15,640

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1882
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.050.0600 Ankarskruv, 1/2 tums ankardiameter, 6 tums längd, zink, 20pk
1 964 kr /packa