GREENLEE Ledningsrör, stål, ingen tråd


Filter
Hålstorlek: 7/8 , Material: Förnicklat kolstål , Antal bitar: 1 , Antal pins: 1 , Trådriktning: Ingen tråd , Trådtyp: Ingen , Typ: Knockout-slag , Använd med: För stansning av ledningshål i milt stål, aluminium, glasfiber och plast, för användning med tillverkning av hålslag (TM)
StilModellUtanför Dia.StorlekPris (ex moms)
A
7212SP-3 / 4D
1.111 "3 / 4 "399 SEK
B
7212SP-1D
1.362 "1"480 SEK
C
7212SP-1-1 / 4D
1.701 "1.25 "651 SEK
D
7212SP-1-1 / 2D
1.951 "1.5 "805 SEK
E
7212SP-2D
2.416 "2"1 136 SEK

Ledningsrör, stål, ingen tråd

Greenlee rörformar används med hydrauliska och batteridrivna drivdon för att stansa upp till 10 gauge mjukt stål, glasfiber, aluminium eller plast arbetsstycken. Dessa rörformar har en nickelpläterad kolstålkonstruktion för hårdhet och utmärkt korrosionsbeständighet. De har en gänghålsdesign för att eliminera korsgängning och möjliggör upp till 3 gånger snabbare installation och demontering. De finns i ytterdiametrar på 1.111, 1.362, 1.701, 1.951 och 2.416 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?