KERN AND SOHN Digitala kraftmätare i FH-UK-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 230 x 66 x 36 mm , Hushöjd: 36 mm , Husets längd: 66 mm , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter
StilModellMax. TvingaläsbarhetStandardlogotypPris (ex moms)
A
FH 1KUK
1 kN0.5 N-13 831 SEK
B
FH 2KUK
2 kN1 N-13 831 SEK
C
FH 2UK
2 N0.001 NISO.png8 430 SEK
D
FH 5KUK
5 kN1 N-17 388 SEK
D
FH 5UK
5 N0.001 NISO.png8 430 SEK
E
FH 10KUK
10 kN5 NISO.png20 417 SEK
F
FH 10UK
10 N0.005 N-8 430 SEK
G
FH 20KUK
20 kN10 NISO.png20 417 SEK
H
FH 20UK
20 N0.01 N-8 430 SEK
I
FH 50KUK
50 kN10 NISO.png23 710 SEK
J
FH 50UK
50 N0.01 N-8 430 SEK
K
FH 100KUK
100 kN50 NISO.png26 608 SEK
L
FH 100UK
100 N0.05 N-8 430 SEK
M
FH 200UK
200 N0.1 N-8 430 SEK
N
FH 500UK
500 N0.1 N-8 430 SEK

Digitala kraftmätare i FH-UK-serien

KERN & SOHN FH-UK-seriens digitala kraftmätare används för att exakt övervaka och mäta kraftansträngning. De används i kvalitetskontroll, forskning och tillverkningsinställningar för att ge exakta spännings- och kompressionsmätningar. Dessa digitala kraftmätare i FH-UK-serien är utrustade med en tydlig och lättläst LCD-skärm för en snabb bedömning av kraftvärden utan förvirring. De har ett hållbart plasthölje, vilket förbättrar deras robusthet samtidigt som de säkerställer lång livslängd under olika arbetsförhållanden. Dessa kraftmätare har en driftstemperatur som sträcker sig från 10 till 40 grader C. De tål en maximal kraft på upp till 100 kN.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?