Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0125 Insex-betongskruv, 1/4 tums ankardiameter, 1-1/4 tums längd, 100pk | AE2GNC 4XFY1

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0125 Insexbetongskruv, 1/4 tums ankardiameter, 1-1/4 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE2GNC Modell: U70555.025.0125Korsreferens: 4XFY1
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
804SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetong / murverk Ankerskruv
Ankare Dia.1 / 4 "
Borrstorlek3 / 16 "
Head StyleHex
Längd1.25 "
Material410 rostfritt stål, förzinkat
Max. Arbetstjocklek1 / 4 "
Min. Inbäddning1"
TypBetong och murverk
Ultimate Shear (Lb.)760 kg
Ultimate Tension (lbs.)600 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70555.025.0125 Insexbetongskruv, 1/4 tums ankardiameter, 1-1/4 tums längd, 100pk
804SEK /packa