STRUKTURPLAST S6616B Hylla Basenhet 16 x 66 x 48 tum 700 Lb. | AF3QPZ 8AZE2

STRUCTURAL PLASTICS S6616B Hylla Basenhet 16 x 66 x 48 tum 700 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF3QPZ Modell: S6616BKorsreferens: 8AZE2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 571 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBulkförvaringsställ, förrätt
Kapacitet per hylla350 lb.
FärgSvart
Djup16 "
FinishFlat
Höjd48 "
Lastkapacitet700 lb.
MaterialPlast
Antal hyllor2
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.6
Fartygets höjd (cm)19.69
Fartygets längd (cm)168.91
Fartygets bredd (cm)45.09
HS-kod9403708031
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal hyllorKapacitet per hyllaDjupBreddFinishHöjdArtikelLastkapacitetPris
STRUKTURPLAST S4824B Bulkhylla i plast Kraftig W48 H27 | AB2YXV 1PWY1 S4824B2344 lb.24 "48 "Flat27 "Bulkförvaringsställ688 lb.3 093 kr
STRUKTURPLAST S4824x3 Plast Bulkhylla Heavy Duty W48 H51 | AB2YXX 1PWY3 S4824x33344 lb.24 "48 "Flat51 "Bulkförvaringsställ1032 lb.5 115 kr
STRUKTURPLAST S4824x4 Plasthyllor för tunga kraftiga W48 H75 | AB2YXY 1PWY5 S4824x44344 lb.24 "48 "Flat75 "Bulkförvaringsställ1376 lb.7 194 kr
STRUKTURPLAST S9624X4 Four Shelf Unit | AD7DWU 4DU94 S9624X44680 lb.24 "96 "Flat75 "Bulkförvaringsställ2700 lb.8 569 kr
RFQ
STRUKTURPLAST S9624X3 Trehylla | AD7DWV 4DU95 S9624X33680 lb.24 "96 "Flat51 "Bulkförvaringsställ2025 lb.6 423 kr
RFQ
STRUKTURPLAST S9616X4 Four Shelf Unit | AD7DWW 4DU96 S9616X44450 lb.16 "96 "Flat75 "Bulkförvaringsställ1800 lb.7 744 kr
RFQ
STRUKTURPLAST S9616X3 Trehylla | AD7DWX 4DU97 S9616X33450 lb.16 "96 "Flat51 "Bulkförvaringsställ1350 lb.5 391 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STRUCTURAL PLASTICS S6616B Hylla Basenhet 16 x 66 x 48 tum 700 Lb.
2 571 kr /enhet