Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPCO ML80 kyltiningstermostat Spst | AC8MZG 3CHK2

SUPCO ML80 Kylavfrostningstermostat Spst

Finns i lager
Artikel: AC8MZG Modell: ML80Korsreferens: 3CHK2

Få det Maj 15, Onsdag
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
115SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostat
Diameter1"
Differentiell30 +/- 4 grader F
ElementtypBi-metall
MonteringsplatsYtmonterad förångningsutrymme
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt typSPST
Temp. Räckvidd80 till 30 F
TypAvfrostningstermostat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontaktvärde Volt AC (120)
    • Ledningar (12Mm) # 305 Awg, 18/16, strängad koppartråd med 30/1 "(32 mm) tjock 0.8C Pvc luktfri isolering strippad 105/1"
    • Snabbkopplingsplintar (Nej)
    • Switch Amp Rating (10)
    • Växla stänger @ (F) (80)
    • Strömbrytare Öppnar @ (F) (50)

Produktvarianter

ProduktModellDifferentiellVäxla åtgärdByt typTemp. RäckviddTypPris
SUPCO SL5709 Termostatbyte Differential 20 | AB9ULR 2FBY5 SL570920Öppna / stäng vid uppgångSPDT55 till 35 FTre trådfläkt och avfrostningsavslutare704SEK
SUPCO SL2690 termostat vikt 0.085 kg | AH4GML 34J430 SL2690-----176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPCO ML80 Kylavfrostningstermostat Spst
115SEK /enhet