Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPCO SL5709 Termostatbyte Differential 20 | AB9ULR 2FBY5

SUPCO SL5709 Termostatbytesdifferential 20

Finns i lager
Artikel: AB9ULR Modell: SL5709Korsreferens: 2FBY5
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
710SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermostat
Diameter1"
Differentiell20
ElementtypBi-metall
MonteringsplatsYtmonterad förångningsutrymme
MonteringsmetodTvå skruvmonteringshål
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Temp. Räckvidd55 till 35 F
TypTre trådfläkt och avfrostningsavslutare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontaktvärde Volt AC (120)
    • Ledningar (3 ledningar med spadterminaler)
    • Snabbanslutningsterminaler (Ja)
    • Switch Amp Rating (25)
    • Växla stänger @ (F) (35)
    • Strömbrytare Öppnar @ (F) (55)

Produktvarianter

ProduktModellDifferentiellVäxla åtgärdByt typTemp. RäckviddTypPris
SUPCO ML80 kyltiningstermostat Spst | AC8MZG 3CHK2 ML8030 +/- 4 grader FÖppna på stigningSPST80 till 30 FAvfrostningstermostat117SEK
SUPCO SL2690 termostat vikt 0.085 kg | AH4GML 34J430 SL2690-----177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPCO SL5709 Termostatbytesdifferential 20
710SEK /enhet