SUPCO

I 75 år har Supco tillverkat reservdelar och testinstrument för HVACR-industrin. Företaget har sitt huvudkontor i Allenwood, New Jersey och driver egna tillverkningsanläggningar i Mellanvästern, New Jersey och utomlands. Läs mer

Filter

HVAC och kylning

testinstrument

Electrical

Materialhantering

Pneumatik

Motorer

Vattensystem

Pumps

Säkerhet

Handverktyg

Hydraulik

Svetsning

Möbelgästfrihet och matservice

Smörjning

HVAC och kylning Filter

HVAC-kontrollerVisa alla

  • Reläer för kylutrustning

    Inkluderar enfas hårdstart- och kondensatoröverbelastningsreläer perfekt för start av kompressormotorer med effekt upp till 5 hk. Funktionsspänningsavkänning och kan användas med upp till 325 µF kondensatorstorlek. Super-boost-serien för att öka vridmomentet upp till 600% finns också

  • Upptiningstermostat
  • Kanaltryckomkopplare
  • Fläkt- och gränsreglage

    Inkluderar begränsningskontroller, plenumtermostater och snapskivkontroller för temperaturkontrollapplikationer. UL-listade & CSA-godkända SHL-seriens plenumtermostater har bimetall för att kontrollera temperaturen. Finns i spänningsvärden på 120, 240 och 480VAC

  • Linjespänningstermostater
  • Pilot- och tändkomponenter

    Inkluderar tändare av kiselkarbid och kiselnitrid med antingen 18 gauge koppartrådar eller högtemperaturglasfiberisolerade blytrådar. Idealisk för att ersätta OEM-delar i ugnar, pannor och värmare. Har lägre strömförbrukning, högre motståndskraft mot oxidation och snabbare svarstid

  • Sekvenser

    Sekvenserare i Q-serien, beprövad för att styra värmesystem och olje-, gas- och elektriska ugnar. UL & CSA godkänd och utrustad med en 24V styrkrets. Slå PÅ & AV under 1 till 110 sekunder

  • Ångfällor
  • Termostatskydd

A / C kylningVisa alla

KyltestutrustningVisa alla

  • Mätare och elektronik

    Innehåller 4-1 / 2-siffrig LCD och 10-segmenterad LED, digitala och elektroniska vakuummätare med enkel / dubbel, 1/4 tums utvidgad anslutning. Drivs av tre AA-batterier eller ett 9V-batteri. Vakuumområde på 0 till 19000 mikron för applikationer för luftkonditionering, kylevakuering och laboratorietester

LuftbehandlingVisa alla

  • Luftfuktare och avfuktare tillbehör

    24 & 120 V universell luftfuktare magnetventil, ersättningssatser, designade för att ersätta OEM magnetventiler, används på luftfuktare. Inkludera även monteringsfästen och beslag för att ersätta befintliga ventiler. Underlätta enkel inskruvningsinstallation

Elektriska värmare och tillbehörVisa alla

  • Elaggregatets värmetillbehör

    Ersättningssats för kanalvärmare med kraftig nikromkonstruktion med svetsade anslutningsbultar för lågt motstånd. Inkludera 2 han- och honbussningar, anslutningsskruvar, muttrar och brickor för att göra en korrekt reparation av remsor, elektriska ugnar, luftridåer och kanalvärmare

Om SUPCO

Företagets omfattande katalog omfattar sjökortsskrivare, dataloggare, mätare, termostater, temperaturlarm, termometrar och megohmmetrar. Supco dataloggare är designade för kortfattade mätningar av kritiska miljöförhållanden, såsom temperatur, luftfuktighet och inomhusluftens kvalitet. De har en användarvalbar stoppknapp vid minnesfulla situationer för kontinuerlig inspelning och övervakning i realtid. Dessa enheter drivs av ett 3V litium knappcellsbatteri för minimal strömförbrukning. De är kompatibla med Windows-baserade system och är utrustade med ett USB-gränssnitt. Supco erbjuder IAQ-serien inomhus luftkvalitetsmonitorer för att identifiera sjukbyggnadssyndrom orsakat av ökade nivåer av CO2 och mäta temperatur och luftfuktighetsnivåer. Dessa monitorer har en icke-spridande infraröd sensor för CO2-nivådetektering och ett audiovisuellt CO2-larm med ett ljudområde på 80 dB för att varna när CO2-nivåerna är höga. Välj från ett brett utbud av dessa inomhusluftmonitorer och andra märkesprodukter, såsom kondensatorer, reläer, ventiler, strömbrytare och överspänningsskydd på Raptor Supplies.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Supcos MPN:er korsar vanligtvis individuella referenser till motsvarande modellnummer för Little Giant och Dayton. Så om du letar efter fläkt- och begränsningskontroller, kylutrustningsreläer eller tillbehör till värmeaggregat som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa Supco-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

Bogserbåtskompressorväska

TugBoat Compressor Tote är ett kompressorcaddiesystem designat för att enkelt bära HVACR-kompressorer. Den har en kraftig stålkonstruktion och rymmer alla typer av kompressorer. Det kommer vidare kvickhet...Läs mer 

Super Boost kondensatorer

Super Boost-kondensatorer ger en extra kraftökning för att starta hårdstartande luftkonditionerings- och kylkompressorer. De fungerar genom att tillfälligt lagra elektrisk energi och sedan släppa ut...Läs mer 

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan Supcos startkondensatorer och driftkondensatorer?

Supco startkondensatorer ger den extra kraftökningen som behövs för att starta en motor eller kompressor, medan driftskondensatorer hjälper till att bibehålla motorns eller kompressorns körhastighet och effektivitet. Startkondensatorer är utformade för att endast användas under uppstartsprocessen, medan driftkondensatorer används under hela motorns eller kompressorns drift.

Hur väljer jag rätt kondensator för mitt HVACR-system?

Att välja rätt kondensator innebär att man matchar kapacitansen, spänningen och andra specifikationer för kondensatorn till kraven för motorn eller kompressorn i ditt system.

Hur kopplar man Supco potentialreläer?

  • Stäng av strömmen till enheten där det potentiella reläet ska installeras.
  • Identifiera startlindningen och körlindningen för motorn eller kompressorn som potentialreläet kommer att styra. Startlindningen har vanligtvis det högsta motståndet och körlindningen har lägre motstånd.
  • Anslut startlindningen och startlindningen för motorn eller kompressorn till potentialreläet. Kopplingsschemat som medföljer potentialreläet kommer att indikera vilka terminaler som ska användas för varje lindning.
  • Anslut potentialreläets gemensamma terminal till enhetens gemensamma ledning.
  • Anslut startkondensatorn till startlindningen och potentialreläet.
  • Anslut löpkondensatorn till löplindningen och potentialreläet.
  • Slå på strömmen till enheten och testa potentialreläet för att säkerställa att det fungerar korrekt.
  • Det är viktigt att följa kopplingsschemat som medföljer potentialreläet för att säkerställa korrekt installation och undvika skador på enheten eller potentialreläet.

Hur installerar jag Supcos motorstartsatser?

  • Anslut startkondensatorn och potentialreläet till lämpliga terminaler på motorn.
  • Det specifika kopplingsschemat varierar beroende på vilken sats och motor som används.

Varför används Supcos kylutrustningsreläer?

Supco kylutrustningsreläer är utrustade med enfas hårdstart & kondensatoröverbelastningsreläer för start av kompressormotorer med effekt upp till 5 hk. De har spänningsavkänning och kan användas med en kondensatorstorlek på upp till 325 mikroF. Märkets Super-boost-serie är designad för att ge ökat vridmoment upp till 600 %.

Varumärkesexklusiva produkter