Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPCO SLP1535 Pressomkopplare 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6

SUPCO SLP1535 Press Switch Range 15-35 Psig

Finns i lager
Artikel: AB9UKW Modell: SLP1535Korsreferens: 2FBR6
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
170SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågtrycksomkopplare
Stäng (PSI)35
Olika tryck+/- 5 PSI
MonteringDirekt
Öppna (PSI)15
Tryckanslutning1/4 "kvinnlig SAE
Mätområde0 till 650 psi
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
SUPCO SLP2550 Pressomkopplare 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550Direkt218SEK
SUPCO SLP4080 Tryckbrytare öppen 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080Direkt176SEK
SUPCO SLP75100 lågtrycksbrytare öppen 75 Psi | AD8RFL 4LWX9 SLP75100fjärr227SEK
SUPCO SLP2045 Lågtrycksbrytare, 20 PSI öppen, 45 PSI Stäng | CU4VWW 66DC96 SLP2045-420SEK
SUPCO SLP3560 lågtrycksbrytare, 35 PSI öppen, 60 PSI Stäng | CU4VWX 66DC97 SLP3560-439SEK
SUPCO SLP5090 lågtrycksbrytare, 50 PSI öppen, 90 PSI Stäng | CU4VWY 66DC98 SLP5090-439SEK
SUPCO SLP90120 Lågtrycksbrytare, 90 PSI öppen, 120 PSI Stäng | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-420SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPCO SLP1535 Press Switch Range 15-35 Psig
170SEK /enhet