Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPCO SLP75100 lågtrycksbrytare öppen 75 Psi | AD8RFL 4LWX9

SUPCO SLP75100 Lågtrycksbrytare öppen 75 Psi

Finns i lager
Artikel: AD8RFL Modell: SLP75100Korsreferens: 4LWX9
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
227SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågtrycksomkopplare
Stäng (PSI)100
KapslingNEMA 1
Funktion Skyddar kompressorn
Monteringfjärr
Öppna (PSI)75
Tryckanslutning1/4 "kvinnlig SAE
Mätområde0 till 650 psi
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST
TypSPST

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringPris
SUPCO SLP1535 Pressomkopplare 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 SLP1535Direkt170SEK
SUPCO SLP2550 Pressomkopplare 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550Direkt218SEK
SUPCO SLP4080 Tryckbrytare öppen 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8 SLP4080Direkt176SEK
SUPCO SLP2045 Lågtrycksbrytare, 20 PSI öppen, 45 PSI Stäng | CU4VWW 66DC96 SLP2045-420SEK
SUPCO SLP3560 lågtrycksbrytare, 35 PSI öppen, 60 PSI Stäng | CU4VWX 66DC97 SLP3560-439SEK
SUPCO SLP5090 lågtrycksbrytare, 50 PSI öppen, 90 PSI Stäng | CU4VWY 66DC98 SLP5090-439SEK
SUPCO SLP90120 Lågtrycksbrytare, 90 PSI öppen, 120 PSI Stäng | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-420SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPCO SLP75100 Lågtrycksbrytare öppen 75 Psi
227SEK /enhet