Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT 701 5/8 Od Slangrem 5/8 tum Guld | AC2ABM 2HCG9

SUPER-STRUT 701 5/8 Od slangrem 5/8 tum guld

Finns i lager
Artikel: AC2ABM Modell: 701 5/8Korsreferens: 2HCG9
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
42SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal OD slangrem
FärgGold
Ledningsstorlek5 / 8 "
FinishGuldförzinkat
Längd1.28ft.
MaterialVarmvalsade kolstålstänger
Ståltjocklek1/4 tum
Tjocklek14 Ga.
TypDesignlast 750 kg.
Bredd1.92 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekTjocklekTypBreddPris
SUPER-STRUT 701 7/8 Od slangrem 7/8 tum guld | AC2ABN 2HCH1 701 7 / 87 / 8 "14 Ga.Designlast 750 kg.2.16 "40SEK
SUPER-STRUT 701 1 1/8 Od Slangrem 1 1/8 tum Guld | AC2ABP 2HCH2 701 1 1 / 81-1 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.5 "45SEK
SUPER-STRUT 701 1 3/8 Od Slangrem 1 3/8 tum Guld | AC2ABQ 2HCH3 701 1 3 / 81-3 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.73 "56SEK
SUPER-STRUT 701 1 5/8 Od Slangrem 1 5/8 tum Guld | AC2ABR 2HCH4 701 1 5 / 81-5 / 8 "14 Ga.Designlast 1000 kg.2.97 "74SEK
SUPER-STRUT 701 2 1/8 Od Slangrem 2 1/8 tum Guld | AC2ABT 2HCH5 701 2 1 / 82-1 / 8 "12 Ga.Designlast 1300 kg.3.55 "90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT 701 5/8 Od slangrem 5/8 tum guld
42SEK /enhet