BURNDY Kompressionsterminaler i aluminium, 1 hål


Filter
Piplängd: Kort , Kroppsmaterial: Aluminium , Anslutningstyp: Rak fat , Material: Aluminium , Peep Hole: Nej , Stil: Standard , Typ: Kommersiell, 600V till 35KV
StilModellBreddKabelstorlekKabelstorlek kodFärg kodDie kodHålcentrum till slutLängdStud storlekPris (ex moms)
A
YA4CA6
0.8 "4 AWG4 AWGGrön3750.44 "2.32 "3 / 8 "249 SEK
B
YA26A6
0.67 "2/0 AWG2/0 AWGOliv2970.44 "2.79 "3 / 8 "395 SEK
A
YA25A3
0.85 "1/0 AWG1/0 AWGTan2960.63 "2.67 "3 / 8 "302 SEK
A
YA2CA3
0.88 "2 AWG2 AWGRosa3480.44 "2.56 "3 / 8 "229 SEK
A
YA26A1
1.03 "2/0 AWG2/0 AWGOliv2970.63 "3.03 "1 / 2 "395 SEK
A
YA34A1
1.8 "500 kcmil500 kcmilRosa3000.88 "5.56 "5 / 8 "1 445 SEK
A
YA28A1
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGWhite2980.44 "3.26 "3 / 8 "625 SEK
A
YA28A3
1.17 "4/0 AWG4/0 AWGWhite2980.63 "3.44 "1 / 2 "625 SEK
A
YA29A1
1.27 "250 kcmil250 kcmilRed3240.63 "3.53 "1 / 2 "635 SEK
A
YA31A1
1.52 "350 kcmil350 kcmilBrun2990.63 "4.33 "1 / 2 "742 SEK
A
YA39A1
2.05 "750 kcmil750 kcmilGul9360.63 "5.26 "1 / 2 "1 494 SEK

Kompressionsterminaler i aluminium, 1 hål

Burndy aluminium tennpläterade kompressionsterminaler är designade för både aluminium- och kopparledare. Aluminiumkonstruktionen med elektro-tennplätering ger maximal ledningsförmåga, lågt motstånd och duktilitet. Dessa terminaler har en internt avfasad cylinderdesign för att säkerställa enkel kabelinsättning. De kommer med färgkodade ändlock som är insatta i cylinderänden för att identifiera den färgkodade formen för en pålitlig anslutning. Enheterna har fabriksförfylld PENETROX för att penetrera trådarnas oxider, upprätta elektrisk kontinuitet och bilda en lufttät anslutning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?