Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT AP 232SQ EG Strut Post Base Square 6 Längd x 6 W In | AC2DKG 2HZD8

SUPER-STRUT AP 232SQ EG Strut Post Base Square 6 Längd x 6 W In

Finns i lager
Artikel: AC2DKG Modell: AP 232SQ EGKorsreferens: 2HZD8
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
782SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalpostbas
FärgSilver
Ledningsstorlek6"
Djup3-3 / 4 "
FinishElektrogalvaniserat zink
Höjd3-1 / 2 "
Längd6"
MaterialStål
Antal hål4
TypFyrkant
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishHöjdLängdMaterialAntal hålTypBreddPris
SUPER-STRUT AP232EG Strut Post Base Diagonal 6 Längd x 6 W In | AC2DKF 2HZD7 AP232EGElektrogalvaniserat zink-6"Stål-Diagonal6"833SEK
SUPER-STRUT AP235 Channel Post Base | CF4XRD AP235Guldförzinkat3-1 / 2 "6"Stål4-6"-
RFQ
SUPER-STRUT AP232SQ-SS Kanalstolpe, rostfritt stål | CF4XTK AP232SQ-SS-3-1 / 2 "-Rostfritt stål4-1-11 / 16 "-
RFQ
SUPER-STRUT AN270-3 kanalstolpe, 3 hål | CF4XYP AN270-3Guldförzinkat6-3 / 8 "-Stål3-10 "-
RFQ
SUPER-STRUT AN270-2 Kanalstolpe, 2 hål | CF4XYQ AN270-2Guldförzinkat4-3 / 8 "-Stål3-8"-
RFQ
SUPER-STRUT AN270-1 Kanalstolpe, 1 hål | CF4XYR AN270-1Guldförzinkat2-3 / 8 "-Stål--6"-
RFQ
SUPER-STRUT AP-235SQ-HDG kanalstolpe, varmförzinkad | CF4YAB AP-235SQ-HDG--------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT AP 232SQ EG Strut Post Base Square 6 Längd x 6 W In
782SEK /enhet