DANFOSS TX-FH Series Golvvärmekablar, 240V


Filter
Kabelskärm: aluminiumfolie , Kabeltyp: Tvillingledare , Klass: 2872 01, 2872 81 , Färg: Svart , Deformationsstyrka: 2000 N , Element IP-klass: IPX7 , Fyllnadsmaterial: PEX , Installationstemperatur: 23 Deg. F , Ledlängd: 19.6 ft. , Max. Icke drifttemp.: 220 Deg. F , Min. Böjning Dia.: 42 mm , Primär applikation: Golvvärme , Dragstyrka: 120 N , UV-skydd: Ja
StilModellLängdKabeldia.ProduktionRapporteringSpänningMax. NuvarandePris (ex moms)
A
088L3700
60 ft.0.25 "6 W/ft.25 kvadratfot240V AC1.4A4 347 SEK
RFQ
A
088L3701
90 ft.0.25 "6 W/ft.35 kvadratfot240V AC2.1A5 264 SEK
RFQ
A
088L3702
115 ft.0.25 "6 W/ft.50 kvadratfot240V AC2.8A6 606 SEK
RFQ
A
088L3703
145 ft.0.25 "6 W/ft.60 kvadratfot240V AC3.6A7 523 SEK
RFQ
A
088L3704
175 ft.0.25 "6 W/ft.75 kvadratfot240V AC4.3A8 202 SEK
RFQ
A
088L3705
210 ft.0.25 "6 W/ft.90 kvadratfot240V AC5.1A9 221 SEK
RFQ
A
088L3706
240 ft.0.25 "6 W/ft.100 kvadratfot240V AC5.8A9 730 SEK
RFQ
A
088L3707
300 ft.0.25 "6 W/ft.125 kvadratfot240V AC7.2A11 938 SEK
RFQ
A
088L3708
355 ft.0.25 "6 W/ft.150 kvadratfot240V AC8.6A15 419 SEK
RFQ
A
088L3710
415 ft.0.25 "6 W/ft.170 kvadratfot240V AC10A15 674 SEK
RFQ
A
088L3711
470 ft.0.25 "6 W/ft.195 kvadratfot240V AC11.5A17 287 SEK
RFQ
A
088L3712
530 ft.0.25 "6 W/ft.220 kvadratfot240V AC12.9A18 153 SEK
RFQ
A
088L3713
595 ft.0.25 "6 W/ft.250 kvadratfot240V AC14.5A18 629 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?