Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT B210 EG Passningskanal U | AE7GMZ 5YE48

SUPER-STRUT B210 EG Fitting Channel U

Finns i lager
Artikel: AE7GMZ Modell: B210 EGKorsref: 5YE48
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanal U-passning
FärgSilver
Djup3 / 16 "
FinishElektrogalvaniserad
MaterialKallformat stål
Tjocklek1 / 4 "
Bredd1.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDjupFinishLängdMaterialAntal hålTypPris
SUPER-STRUT A210 U-form som passar en serie guld | AB9ZYQ 2HAU6 A2101.62 "Gold5-3 / 8 "Guldförzinkat-Varmvalsat kolstål-För användning med en seriekanal126SEK
SUPER-STRUT B210 U-formning B-serie Guld | AB9ZYR 2HAU7 B21013 / 16 "Gold5-3 / 8 "Guldförzinkat-Varmvalsat kolstål-För användning med B-seriens kanal190SEK
SUPER-STRUT A210EG remkanal U | AE7GLW 5YE15 A210EG1.62 "Silver1.625 "Elektrogalvaniserad-Kallformat stål--108SEK
SUPER-STRUT C210 kanal U-koppling, stål | CF4XYT C210-----Stål---
RFQ
SUPER-STRUT AB288-1/2HDG Channel U-koppling, 1/2 tumstorlek, varmförzinkad | CF4YBU AB288-1/2HDG---Varmförzinkad-Stål---
RFQ
SUPER-STRUT A210-HDG kanal U-koppling, varmförzinkad | CF4YBY A210-HDG5-3 / 8 "-1-5 / 8 "Varmförzinkad-Stål5--
RFQ
SUPER-STRUT A-213 Kanal U-koppling, stål | CF4YCB A-213-Gold1-11 / 32 "Guldförzinkat4-1 / 2 "Stål---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT B210 EG Fitting Channel U
178SEK /enhet