Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-klämma Jr Top Beam 3/8 Inch Gold | AC2ACH 2HCK1

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-clamp Jr Top Beam 3/8 Inch Guld

Finns i lager
Artikel: AC2ACH Modell: M777 3/8 BKorsreferens: 2HCK1

Få det Maj 15, Onsdag
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalstråle C-klämma
FärgSvart
Ledningsstorlek3 / 8 "
Djup3 / 4 "
FinishMålad
MaterialFormbart järn
Max. Käftöppning3 / 4 "
Max. Ladda350 kg
Stångstorlek3 / 8 "
TypJr. toppstråle
Bredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekDjupPris
SUPER-STRUT M777 1/2 B Beam C-klämma Jr Top Beam 1/2 Inch Gold | AC2ACG 2HCJ9 M777 1/2 B.1 / 2 "1"82SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER-STRUT M777 3/8 B Beam C-clamp Jr Top Beam 3/8 Inch Guld
69SEK /enhet