Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPERVERKTYG 56553530 Chuckreamer Diameter 0.353 tum x flöjtlängd 1-3 / 4 tum x total längd 7 tum | AG8JKN

SUPER TOOL 56553530 Chucking brotschdiameter 0.353 tum x röjlängd 1-3/4 tum x total längd 7 tum

Finns i lager
Artikel: AG8JKN Modell: 56553530

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
Fas (Deg.)45
Flöjlängd1.75 "
MaterialKarbid tippad
Total längd7"
Shank Dia.0.353 "
SkafttypRakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0094
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)0.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekDecimal ekvivalentFlöjlängdVänster / höger handMaterialAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
SUPERVERKTYG 56551990 Chuckreamer Wire 8 0.199 tum | AB7YFM 24L428 5655199080.199 "1.125 "Höger skärningKarbid tippad44.5 "0.171 "1 392 kr
SUPERVERKTYG 56552460 Chucking Reamer Letter D 0.246 tum | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "Höger skärningKarbid tippad46"0.234 "1 392 kr
SUPERVERKTYG 56555005 Chuckreamer 0.5005 In | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"HögerhandskurenHärdade legeringsstålkroppar med lödda på hårdmetallspetsar68"0.437 "1 894 kr
SUPERVERKTYG 56555050 Chuck Reamer 0.505 In | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"HögerhandskurenHärdade legeringsstålkroppar med lödda på hårdmetallspetsar68"0.437 "2 126 kr
SUPERVERKTYG 56555100 Chuck Reamer 0.51 In | AB7YNN 24M241 56555100-0.51 "2"HögerhandskurenHärdade legeringsstålkroppar med lödda på hårdmetallspetsar68"0.437 "2 041 kr
SUPERVERKTYG 56555105 Chuck Reamer 0.5105 In | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"HögerhandskurenHärdade legeringsstålkroppar med lödda på hårdmetallspetsar68"0.437 "2 041 kr
SUPERVERKTYG 56556300 Chucking Breamer 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "HögerhandskurenHärdade legeringsstålkroppar med lödda på hårdmetallspetsar69"0.562 "2 126 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPER TOOL 56553530 Chucking brotschdiameter 0.353 tum x röjlängd 1-3/4 tum x total längd 7 tum
1 470 kr /enhet