Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SUPERIOR TOOL 05255 Avloppsborttagare för badkar, 1-1/2 tums storlek | AD6MDB 45W755

SUPERIOR TOOL 05255 Avloppsborttagare för badkar, 1-1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD6MDB Modell: 05255Korsreferens: 45W755
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
624SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTömningsnyckel för badkar
Kapacitet1-1 / 2 "
ByggMässing
Funktion Ta bort badkarens avlopp
Höjd7"
Hexstorlek1-3 / 4 "
Längd1.88 "
MaterialMässing
Total längd1.5 "
Uttagstorlek1-1 / 2 "
Volymvikt0.2914
Bredd3.61 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • använd med en 1/2"-driven spärr eller skiftnyckel

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
SUPERIOR TOOL 03932 Trumlåsnyckel, 4.53 tums bredd | CH3QZL 039325.55 "5.6 "4.53 "344SEK
SUPERIOR VERKTYG 06020 Avloppsnyckel för badkar | CH3RAH 060209.5 "1.9 "4"413SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SUPERIOR TOOL 05255 Avloppsborttagare för badkar, 1-1/2 tums storlek
624SEK /enhet