Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SYSTEMSENSOR HRK Utomhushorn Röd | AF7JQJ 21HN51

SYSTEM SENSOR HRK Utomhushorn Röd

Finns i lager
Artikel: AF7JQJ Modell: HRKKorsreferens: 21HN51

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

877SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtomhus vägghorn
Larmström207 till 286mA DC
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 150 F
Rapportering72 kvadrat-ft.
Djup2-1 / 2 "
FinishRed
Höjd5 3 / 5 "
luftfuktighet10 till 93% RH
Längd4 7 / 10 "
MonteringVägg
Toppeffekt (dBA)101
Standby Aktuellt0 XNUMX uA
Viloläge (mA)0
TypMärkt eld
Spänning12-24V
Bredd568694 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8531800050

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SYSTEM SENSOR HRK Utomhushorn Röd
877SEK /enhet