T&S B-0113-B Försköljningsenhet, fjäderverkan, 24 tums stigare | AE7BNE 5WMX7

T&S B-0113-B Försköljningsenhet, fjäderverkan, 24 tums stigare

Finns i lager
Artikel: AE7BNE Modell: B-0113-BKorsreferens: 5WMX7

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering före sköljning
Body MaterialMässing
förbindelse1/2 "NPSM
KranoperationManuell
Finishkrom
FlödesutloppstypSpray
Flödeshastighet1.42 gpm
Hantera typSpak
MonteringDäck
Antal handtag2
Antal hål1
Bytpatron005959-40, 005960-40
VentiltypEterna

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)30.73
HS-kod8481801030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Däckmonterbar kran med en hål som passar bäst för skölj- och tvättapplikationer
    • Förkromad mässingskropp erbjuder överlägsen korrosionsbeständighet och kvartsvarv Eterna kompressionskassetter med fjäderkontroller för att förhindra tvärflöde i vattnet
    • Har en 24-tums stigare för att höja höjden och 44-tums flexibel slang av rostfritt stål för hantering av maximalt vattentryck på 1.15 GPM
    • Utrustad med metallhandtag för matningskontroll och ett spakhandtag på slangen för utloppskontroll
    • Två 18-tums flexibla försörjningsslangar av rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseArtikelMonteringAntal handtagAntal hålBytpatronVentiltypPris
T&S B-0133-B Försköljningsenhet 1.42 Gpm pip | AE7BNF 5WMX8 B-0133-B1/2 "NPSMMontering före sköljningVägg22012443-40, 012442-40Eterna med vårcheckar8 241 kr
T&S B-0950 Sprayenhet för försköljning av rostfritt stål 1/2 Npt | AE7BNH 5WMY0 B-09501 / 2 "NPTFörskölj sprayenheten-----2 615 kr
T&S B-2250-B Försköljningsenhet 1.42 Gpm pip | AE7BNJ 5WMY1 B-2250-B3 / 8 "NPTMontering före sköljning-1---4 579 kr
T&S B-2338 Försköljningsenhet 1.42 Gpm 12 tums pip | AE7BNK 5WMY2 B-23381 / 2 "NPTMontering före sköljningDäck21012443-40, 012442-40Eterna med vårcheckar8 482 kr
T&S 002824-40 Basblandare för sköljning av kranar, enhålsbas, bakdelar | AP6YDP 002824-40-Montering före sköljning-----4 827 kr
T&S 002840-40CV Förskölj baskran, med interna backventiler, vridbart utlopp | AP6YDX 002840-40CV-Montering före sköljning-----10 140 kr
T&S 5PR-1S00 Kranaggregat för sköljning, enkelhål, mindre kran, QT-keramikpatron | AU2NUY 5PR-1S00-Montering före sköljning-----8 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

T&S B-0113-B Försköljningsenhet, fjäderverkan, 24 tums stigare
7 322 kr /enhet