Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VALVES 7080257 Ball Valve, Size 3/8 Inch, Bronze | BZ2VQX

APOLLO VALVES 7080257 Kulventil, storlek 3/8 tum, brons

Finns i lager
Artikel: BZ2VQX Modell: 7080257
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
696SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
AnslutningstypMan x Kvinna NPT
Storlek3 / 8 "
TypSyre rengöras

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27

Produktinformation:

    • Serie: Bronze Ball Valve

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekStorlekTypPris
APOLLO VENTILER 70-801-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPT1 / 4 "--583SEK
APOLLO VENTILER 70-802-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--554SEK
APOLLO VENTILER 70-803-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3 70-803-01FNPT x MNPT1 / 2 "--571SEK
APOLLO VENTILER 70-804-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA 1MMP4 70-804-01FNPT x MNPT3 / 4 "--928SEK
APOLLO VENTILER 70-805-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPT1"--1 059 kr
APOLLO VENTILER 70-806-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--2 099 kr
APOLLO VENTILER 70-807-01 Brons Kulventil Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7 70-807-01FNPT x MNPT1.5 "--2 015 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 7080257 Kulventil, storlek 3/8 tum, brons
696SEK /enhet