Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO 194-1542SF-1 Flänssats Rörstorlek In. 1-1 / 2 Npt rostfritt stål - 2-pack | AC9KDH 3GZV1

TACO 194-1542SF-1 Flänssats rörstorlek In. 1-1/2 Npt rostfritt stål - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC9KDH Modell: 194-1542SF-1Korsreferens: 3GZV1
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
1 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Passar pump4PC79, 2KGV8, 2KGV9
PackningIngår ej
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur230
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek1-1 / 2 NPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.73
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod7307215000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
TACO 110-251SF-1 Flänssats Rörstorlek 3/4 tum Npt rostfritt stål - Förpackning med 2 | AC9KDC 3GZU5 110-251SF-13/4 NPT1 121 kr
TACO 110-252SF-1 Flänssats Rörstorlek 1 tum Npt rostfritt stål - Förpackning med 2 | AC9KDD 3GZU6 110-252SF-11 NPT1 112 kr
TACO 110-253SF-1 Flänssats Rörstorlek 1 1/4 tum. Npt rostfritt stål - 2-pack | AC9KDE 3GZU7 110-253SF-11-1 / 4 NPT1 121 kr
TACO 110-254SF-1 Flänssats Rörstorlek 1 1/2 tum. Npt rostfritt stål - Förpackning med 2 | AC9KDF 3GZU8 110-254SF-11-1 / 2 NPT1 125 kr
TACO 194-1540SF-1 Flänssats Rörstorlek 1 1/4 tum. Npt rostfritt stål - Förpackning med 2 | AC9KDG 3GZU9 194-1540SF-11-1 / 4 NPT1 797 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO 194-1542SF-1 Flänssats rörstorlek In. 1-1/2 Npt rostfritt stål - paket med 2
1 797 kr /enhet