BUSSMANN Serie MDQ, amerikanskt glas och keramiska säkringar


Filter
Kroppsmaterial: Glas , Kroppsstil: Cylindrisk , Diameter: 1 / 4 " , Element: Dubbel , Funktionellt lika med: Ferraz / Gould GDL , Indikerande/icke-indikerande: Inte indikerande , Längd: 1.25 " , Avslag / Icke-avslag: Icke-avvisning , Fart: Tidsfördröjning
StilModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdeförp. Antal.Pris (ex moms)
A
MDQ-1
135A vid 250 VAC250 VAC5608 SEK
A
MDQ-1-1 / 2
1.5100A vid 250 VAC250 VAC5425 SEK
B
MDQ-1/2
1/235A vid 250 VAC250 VAC5599 SEK
A
MDQ-1/4
1/435A vid 250 VAC250 VAC5608 SEK
A
MDQ-1/8
1/835A vid 250 VAC250 VAC5837 SEK
A
MDQ-2
2100A vid 250 VAC250 VAC5431 SEK
A
MDQ-2-1 / 2
2.5100A vid 250 VAC250 VAC5436 SEK
A
MDQ-3
3100A vid 250 VAC250 VAC5529 SEK
A
MDQ-3-2 / 10
3-2/10100A vid 250 VAC250 VAC5436 SEK
A
MDQ-3-1 / 2
3.5100A vid 250 VAC250 VAC5436 SEK
A
MDQ-3/8
3/835A vid 250 VAC250 VAC5715 SEK
A
MDQ-4
4200A vid 250 VAC250 VAC5519 SEK
A
MDQ-5
5200A vid 250 VAC250 VAC5551 SEK
A
MDQ-6
6200A vid 250 VAC250 VAC5436 SEK
A
MDQ-6-1 / 4
6.25200A vid 250 VAC250 VAC5436 SEK
A
MDQ-7
7200A vid 250 VAC250 VAC5471 SEK
A
MDQ-9
91kA vid 32 VAC32 VAC5592 SEK
A
MDQ-10
101kA vid 32 VAC32 VAC5522 SEK
A
MDQ-12
121kA vid 32 VAC32 VAC5522 SEK
A
MDQ-15
151kA vid 32 VAC32 VAC5522 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?