Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO IFSWSBF-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9FDD ​​29YM34

TACO IFSWSBF-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 Fpm Spdt

Finns i lager
Artikel: AF9FDD Modell: IFSWSBF-1Korsreferens: 29YM34
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
3 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Body MaterialMässing
ComplianceUL, CSA, CE
Anslutningsstorlek1"
Kontaktbetyg10A vid 125/250
FlödeshastighetFlöde Öka 4.5 till 9.5 gpm, Flöde minska 3.5 till 7 gpm
Hz60
MaterialMässing, rostfritt stål, EPDM, fluorsilikon
Max. Omgivningstemperatur151 grader
Max. Flöde GPM1500
Max. Vätsketemp.250 grader
Max. HP1/3
Max. Tryck250 psi
Min. Omgivningstemperatur32 grader
Min. Flödeshastighet4.5 GPM
Min. Vätsketemp.-20 grader
Drifthastighetsområde (FPM)3.5 till 600
Fas1
Växla kapslingNEMA 4
Byt typSPDT
TypIndustri
Spänning24/125/250
Vättade materialMässing, rostfritt stål, EPDM, fluorsilikon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.666
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)22.23
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9032896060

Produktinformation:

    • Max. Driftshastighet (FPM) (600)

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygMax. OmgivningstemperaturMax. HPByt typPris
TACO IFSH1BR-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYR 29YM38 IFSH1BR-122A vid 125/250 VAC176 grader1 / 2 till 1SPDT4 172 kr
TACO IFSWSBR-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYU 29YM40 IFSWSBR-110A vid 125/250 VAC151 grader1/3SPDT4 474 kr
TACO IFSW2BR-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 Fpm Spdt | AF9EYV 29YM41 IFSW2BR-115A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4(2) SPDT4 672 kr
TACO IFS01BF-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 Spdt | AF9FCZ 29YM30 IFS01BF-115A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4SPDT3 020 kr
TACO IFS02BF-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDA 29YM31 IFS02BF-115A vid 125/250 VAC176 grader1 / 8 till 1 / 4(2) SPDT5 084 kr
TACO IFSH1BF-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 Spdt | AF9FDB 29YM32 IFSH1BF-122A vid 125/250 VAC176 grader1 / 2 till 1SPDT3 710 kr
TACO IFSH2BF-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDC 29YM33 IFSH2BF-122A vid 125/250 VAC176 grader1 / 2 till 1(2) SPDT4 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO IFSWSBF-1 Flödesbrytare 3.5 - 600 Fpm Spdt
3 846 kr /enhet